missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean-D™ Blouses de laboratoire non stériles BDLC
Description
- Matériau léger CleanTough
- Fixation des goujons de presse
- Menottes ouvertes et aération arrière
- Trois poches profondes
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyéthylène, stratifié de polypropylène non tissé |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Ouvert |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Abrasion, Larmes, Liquides, Produits chimiques |
| Afficher plus de résultats |