missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de benzamidine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzamidine Hydrochloride |
| Point de fusion | 171 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,0 à 6,5 (50 g/L 25 °C) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 156.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CV6260000 |
| TSCA | Oui |