missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzamide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzamide |
| Point de fusion | 128 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 288 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 121.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CU8700000 |
| TSCA | Oui |