missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Accessoires micro-stérilisateurs infrarouges

Numéro de catalogue. 22630004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Accessoire pour sécheuse à glissière
Attache du support de boucle
Élément chauffant de remplacement
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
22630004 Élément chauffant de remplacement
22630002 Attache du support de boucle
22630003 Accessoire pour sécheuse à glissière
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 22630004 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur B1000RA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Élément chauffant

Conçu pour être utilisé avec Bacti-Loop™ un microstérilisateur.

Élément chauffant destiné à utiliser avec le micro-stérilisateur infrarouge Fisher HealthCare™ Bacti-Loop™.

Order Info

Choix de pièces accessoires pour une utilisation avec le micro-stérilisateur infrarouge Fisher HealthCare™ Bacti-Loop™

Spécifications

Profondeur (impériale) extérieure 6 in
Profondeur (métrique) extérieure 15 cm
Diamètre (impériale) de cuve 1,40 cm (0,55 po)
Diamètre (métrique) de la cuve 1.39 cm
À utiliser avec (équipement) Bacti-Loop Micro-stérilisateur
Hauteur (impériale) extérieure 6,5 po.
Hauteur (métrique) extérieure 16.5 cm
Type de produit Élément chauffant de remplacement
Température (impériale) 1500 °F
Température (métrique) 815 °C
Poids (impériale) 2.9 lb.
Poids (métrique) 1.4 kg
Exigences électriques 120 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Acier inoxydable
Heure de stérilisation 5 à 7 secondes.
Tension 120 V
Largeur (impériale) extérieure 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) extérieure 10 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats