missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Distributeurs de ruban à étiquettes multi-rouleaux
Description
- Des rouleaux de ruban de différentes largeurs et couleurs peuvent être mélangés sur des broches, qui peuvent accueillir 5 ou plus de 0,5 à 0,75 po. (12 à 19 mm) rouleaux étroits ou quatre de 1 po. Rouleaux (25 mm) de large
- Lorsque la bande marquée est avancée et coupée sur un bord dentelé, une nouvelle bande d’étiquette est positionnée sur la plateforme d’écriture
- Les broches se retirent facilement de l’unité pour le chargement et le déchargement, et peuvent être ajustées pour contenir 1 ou 3 pouces. Rouleaux de diamètre (25 ou 75 mm)
- Le distributeur comprend trois disques séparateurs en plastique pour assurer une distribution fluide et sans accrocs pour jusqu’à quatre rouleaux de ruban adhésif
- Des puits moulés pour porte-stylo sur le distributeur aident à garder les instruments d’écriture à portée de main
- 12 x 5,63 x 4,13 po. (302 x 143 x 121 mm)
- Disponible au choix entre modèles économique et de plateau
- Des disques séparateurs supplémentaires sont disponibles séparément
- Modèle d’établi : Base en acier lestée revêtue de plastique avec pieds en caoutchouc pour éviter le glissement, tranchant dentelé en acier pour usage prolongé, inclut un rouleau gratuit de 0,50, blanc, Write-On ruban d’étiquetage
- Modèle économique : Conçu pour un usage plus léger puisque le tranchant en plastique est moulé dans le boîtier, comprend des trous de fixation pour fixer de façon sécurisée sur un établi (vis non fournies), peut être fixé sur des surfaces verticales à l’aide d’un adaptateur mural, comprend un rouleau libre de 0,50 blanc, Write-On ruban d’étiquetage
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Distributeur de ruban adhésif d’étiquettes, Haut ouvert |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Largeur (métrique) | 14.28 cm |
| Hauteur (métrique) | 10.47 cm |
| Capacité | Bandes avec un noyau de 25 mm ou 75 mm |
| Matériau | Acier, plastique, caoutchouc |
| Montage | Autonome |
| Nb de compartiments | 1 |
| Capacité d'absorption | 7 Rouleaux |
| Afficher plus de résultats |