missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Grille/bac à glace pour tube de microcentrifuge
Description
- Ce plateau avec insert en rack peut contenir jusqu’à cinquante tubes de 1,5 mL (ou d’autres tubes de diamètre inférieur à 12 mm) pour un traitement de laboratoire à grand volume et stabilisé en température
- Inclut un bord périmétrique plat pour le ruban d’étiquetage
- Peut être empilée en toute sécurité avec des racks identiques lorsqu’elle est chargée ou vide
- Le polypropylène robuste offre une longue durée de vie et une utilisation intensive
- Autoclavable à vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Microtubes (1,5 mL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 50 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui, quand il est vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 12/Cs. |
| Dimensions (L x l x H) | 9 x 5,25 x 2,5 po. (22,8 x 13,2 x 6,35 cm) |
| Afficher plus de résultats |