missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Porte-séchage à plaques de gel d’électrophorèse

Numéro de catalogue. 14676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Positions
14676 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14676 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F135950000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un support robuste en forme de A maintient les plaques d’électrophorèse en verre verticales pour un séchage rapide et un accès pratique

  • Le rack a dix positions, dont trois emplacements pour les grandes et doubles plaques, offrant une excellente polyvalence pour le séchage et le rangement
  • Toutes les fentes ont des supports en plastique souple de chaque côté pour amortir les plaques
  • Les coussinets en caoutchouc sur la base du rack empêchent le glissement
  • Construit en acier avec un revêtement époxy cuit
  • La largeur minimale des plaques supportées est de 16,5 cm (6,5 po).

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Verrerie de laboratoire
Matériau Acier revêtu d’époxy
Positions 10
Forme Rectangulaires
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Plaques de gel d’électrophorèse
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 6,25 po.
Hauteur (impériale) 7,12 pouces.
Profondeur (impériale) 19,69 cm (7,75 po)
Profondeur (métrique) 20 cm
Type de produit Séchoir
Tablettes Aucun
Hauteur (métrique) 18 cm
Array 1 x 10
Largeur (métrique) 16 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats