missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Porte-tube conique

Numéro de catalogue. 11999001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Positions
11999001 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11999001 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F187960000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet à l’utilisateur de voir clairement l’intégralité du contenu des tubes. Bel-Art™ Le porte-tube conique se prépare en quelques secondes pour tenir soit un tube conique de 15 ml, soit un de 50 ml.

Permet à l’utilisateur de voir clairement l’intégralité du contenu des tubes. Bel-Art™ Le porte-tube conique se prépare en quelques secondes pour tenir soit un tube conique de 15 ml, soit un de 50 ml.

  • Le support polyvalent permet d’utiliser un tube conique de 15 ou 50 mL tout en offrant une vue sur l’ensemble du tube
  • Déplacez le tube et le rack d’une main en pinçant les montants
  • Insérer ou retirer le tube du support d’une main
  • Autoclavable à vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Polypropylène résistant aux produits chimiques

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Couleur Clair
Capacité Tubes (15 ou 50 mL)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Circulaire
Empilables Oui, quand il est vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes coniques de 15 et 50 mL
Type de produit Tube à essai à rack unique
Tablettes Aucun
Array 1 x 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats