missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Porte-canne Bosshead

Numéro de catalogue. 03422216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
18.42 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
03422216 18.42 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03422216 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H183500000
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajustable avec de grandes vis à tête d’aile plate

  • Construction en acier inoxydable avec résistance à la corrosion et aux produits chimiques
  • Serre les tiges avec un diamètre allant jusqu’à 0,5 po. (13 mm) à 90° angles l’un par rapport à l’autre
  • Autoclavables

Spécifications

Comprend Grandes vis à tête d’aile plate
Matériau Acier inoxydable
Quantité À l’unité
Catégorie Canne à brasser
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (impériale) 0,5 pouces
Forme Polygone
Longueur (métrique) 18.42 cm
Diamètre (métrique) 13 mm