missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ Tubes de prélèvement de sang veineux : SST™ Tubes de séparation de sérum : Hemogard™
Description
- Contient de la silice pulvérisée et un gel polymère pour la séparation du sérum.
- Offre une méthode efficace de préparation des échantillons de sérum et contribue à améliorer le flux de travail en laboratoire.
- Les tubes portant la mention « Best Practice Formulary » répondent aux exigences strictes des instruments de diagnostic complexes et aux recommandations cliniques actuelles.
- Offerts avec un bouchon de tube conventionnel doré ou une fermeture de tube Hemogard™ rouge/grise qui empêche tout contact humain avec le sang présent sur le bouchon ou le rebord du tube.
Les tubes sous vide simplifient le prélèvement sanguin.
- Le sang est prélevé directement de la veine dans les tubes stériles sous vide.
- Une seule ponction veineuse est nécessaire pour prélever plusieurs échantillons.
- Les tubes peuvent être remplacés pendant que l’aiguille et le support en plastique demeurent en place sur le bras 'du patient
- Les bouchons sont codés par couleur.
- Fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET)
- Ils offrent un environnement de travail plus sécuritaire pour tout le personnel en : (1) réduisant le risque de bris du tube pendant la manipulation; (2) éliminant les bris lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses plus élevées; (3) éliminant le bris ou l’ébréchure du rebord du tube lors du retrait et de la réinsertion du bouchon.
- En plus de réduire les risques de blessure, la diminution du nombre de tubes brisés réduit les interruptions du flux de travail et les reprises de prélèvements chez les patients, assurant ainsi un fonctionnement quotidien plus fluide.
Hemogard™ Bouchons
- Écran de protection conçu pour une manipulation plus sécuritaire des tubes.
- Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur de l’écran en plastique, de sorte que toute goutte laissée par une aiguille de prélèvement sanguin demeure isolée de tout contact potentiel.
- L’écran est conçu pour protéger le personnel de laboratoire contre tout contact direct avec le sang présent sur le bouchon ou autour du rebord extérieur du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang à l’ouverture du tube.
Specifications
Specifications
| Additif | Gel polymère/activateur de silice |
| Matériau | Plastique |
| Type de bouchon | Hemogard |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Couleur de bouchon | Or |
| Dimension du tube | 13 x 100 mm |
| Type d’étiquette | Papier |