missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Antisérum Poly C, facteurs k, l, r, y, z, z4 contre la salmonelle H

Numéro de catalogue. DF2541477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
DF2541477 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le produit contient de l’azoture de sodium qui est toxique par inhalation, par contact cutané et par ingestion. L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre afin de former des azotures métalliques hautement explosifs. Lors de l’élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter l’accumulation d’azide. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. L’emballage contient du caoutchouc naturel sec.
Numéro de catalogue. DF2541477 Fournisseur BD Code fournisseur 225411

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le produit contient de l’azoture de sodium qui est toxique par inhalation, par contact cutané et par ingestion. L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre afin de former des azotures métalliques hautement explosifs. Lors de l’élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter l’accumulation d’azide. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. L’emballage contient du caoutchouc naturel sec.

Tests qualitatifs d’agglutination en tube pour la différenciation sérologique des salmonelle

  • Antisérums de lapin lyophilisés et polyclonaux
  • Absorbés ou non absorbés spécifiquement pour les antigènes de phase 1 ou de phase 2
  • Permet d’effectuer entre 150 et 1500 tests
  • Identification des salmonelle par antigènes flagellaires (H)
  • Azoture de sodium (0,2 %) utilisé comme agent de conservation

Spécifications

Type de produit Antisérum
Quantité 3 mL