missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Milieu embouteilleur préparé - Tampon phosphate (pH 7,2) solution de stock

Numéro de catalogue. B257385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B257385 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B257385 Fournisseur BD Code fournisseur 257385

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la détection de micororganismes à partir d’échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyse de l’eau

  • Utilisé dans l’examen des eaux, produits laitiers, aliments et autres matériaux

Spécifications

Aspect Transparent
Certifications/Conformité USP, EP, JP
Couleur Transparent
Contenu et stockage 5 °C à 25 °C
Pays d’origine États-Unis
Détecte Micro-organismes
Forme Liquide
Format Flacon
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Solution tampon phosphate
Type de produit Tampon phosphate
Stérilité Stérile
Type d’essai Détection microbienne
Volume plein 100 mL
Formule Phosphate de dihydrogène de potassium 26,22 g/L, carbonate de sodium 7,78 g/L
À utiliser avec (application) Détection de micororganismes à partir d’échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyse de l’eau
Comprend Bouchon à vis du septum
Type d’emballage Flacon d’infusion stérile préparé, 25/Pk.
Gamme de produit BBL
Quantité 100 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) 5 °C à 25 °C
Type d’échantillon Échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyse de l’eau
Qualité de fabrication USP, EP, JP
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats