missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Basix™ Tubes coniques de centrifugation en polypropylène

Numéro de catalogue. 14955238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
50 mL
Emballage:
Manchon
Portoir
Graduations:
1 mL
2.5 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Emballage Graduations
14955238 15 mL Manchon 1 mL
14955237 15 mL Portoir 1 mL
14955239 50 mL Portoir 2.5 mL
14955240 50 mL Manchon 2.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14955238
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tubes stériles avec graduations

  • Fabriqués en polypropylène
  • Indice FCR de 12000 × g
  • Offert en portoir ou en manchon
  • Capuchons inclus

Spécifications

Certifications/Conformité Exempt de DNase/RNase
Capacité (métrique) 15 mL
Matériau Polypropylène
Emballage Manchon
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Graduations 1 mL
Type de produit Tube conique de centrifugation