Learn More
Invitrogen™ Kit de comptage des bactéries, pour la cytométrie en flux
Description
Le kit de comptage des bactéries énumère avec précision les bactéries par cytométrie en flux. Le kit comprend le SYTO™ colorant BC, également disponible séparément (Cat No. S34855), une coloration d’acide nucléique à haute affinité qui pénètre facilement à la fois les bactéries à gram négatif et à gram positif, produisant un signal vert-fluorescent exceptionnellement brillant. Le kit comprend également une suspension calibrée de microsphères en polystyrène. Les signaux provenant à la fois des bactéries colorées et des billes sont facilement détectés dans le canal de fluorescence verte et peuvent être distingués sur un graphique de diffusion avant versus fluorescence. La densité des bactéries dans l’échantillon peut être déterminée à partir du rapport entre les signaux bactériens et les signaux de microsphère dans le cytogramme.
Tout tampon physiologique entre pH 7,0 –et 8,0, y compris le PBS, peut être utilisé pour diluer les SYTO colorants pour la solution colorante.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Trousse de comptage des bactéries |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Quantité | 1 kit |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| Diamètre (métrique) des microbilles | 6 μm |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de SYTO™ coloration bactérienne BC (100 μL, 1000x en DMSO), 1 fiole de microsphère standard (1 mL, 6 μm). À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux |
| Comprend | Coloration bactérienne BC, norme Microsphere |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.