missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decon™ Bacdown™ Gel sans rinçage nettoyant pour la peau
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0435547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
118 mL
Emballage:
Bouteille à presser
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Emballage
0435547 118 mL Bouteille à presser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0435547 Fournisseur Decon™ Code fournisseur DC7104

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

32 oz Le sac (46 mL) est destiné à être utilisé avec un distributeur infrarouge sans mains libres, Cat. No 04-356-16.

Nettoyant pour la peau sans rinçage

Peut être utilisé partout où il n’y a pas de savon et d’eau.

  • Utilise une formule spéciale à 62% d’alcool éthylique
  • Avec de l’aloès et des émollients doux pour apaiser et humidifier la peau

Compliance

Répond aux exigences de l’OSHA pour le lavage des mains.

Spécifications

Type de produit Gel pour les mains stérilisant/désinfectant
Couleur Transparent
Forme Gel
Point d’ébullition 173 °F
Certifications/Conformité OSHA
Composition Alcool éthylique 62%
À utiliser avec (application) Toujours prêt à se nettoyer instantanément les mains quand il n’y a pas de savon ni d’eau
Emballage Bouteille à presser
Plage de pH <10
Quantité 1 de chaque
Taille 118 ml (4 oz.)
Volume (impérial) 118 ml (4 oz.)
Volume (métrique) 118 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats