missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azer Scientific Formol tamponné neutre pré-rempli à 10%

Numéro de catalogue. 22026439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL, pré-rempli 500 mL
180 mL, pré-rempli 90 mL
240 mL, pré-rempli 120 mL
480 mL, pré-rempli 240 mL
60 mL, prérempli 30 mL
Capacité (impériale):
16,2 oz, pré-rempli 8,1 oz.
2 oz., pré-rempli 50%
33,8 oz, pré-rempli 16,9 oz.
6 oz, pré-rempli 50%
8,1 oz, pré-déposé 4,1 oz.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Capacité (impériale)
22026439 60 mL, prérempli 30 mL 2 oz., pré-rempli 50%
22026445 180 mL, pré-rempli 90 mL 6 oz, pré-rempli 50%
22026446 240 mL, pré-rempli 120 mL 8,1 oz, pré-déposé 4,1 oz.
22026448 480 mL, pré-rempli 240 mL 16,2 oz, pré-rempli 8,1 oz.
22026449 1000 mL, pré-rempli 500 mL 33,8 oz, pré-rempli 16,9 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 22026439 Fournisseur Azer Scientific Code fournisseur PFNBF60
Edge

Un fixateur traditionnel tamponné à un pH neutre

  • Conçu spécifiquement pour la collecte et le transport d’échantillons de tissus de différentes tailles
  • Chaque contenant est à moitié rempli de formol neutre tamponné à 10%
  • Emballé avec notre système propriétaire Sure-Lok™

Applications histologiques pour fixer et stocker des échantillons de tissu

Compliance

Ces contenants sont conformes à 95 kPa

Spécifications

Capacité (impériale) 2 oz., pré-rempli 50%
Capacité (métrique) 60 mL, prérempli 30 mL