missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide azélaïque, 98%
Description
Utile pour la lubrification et les plastifiants. L’acide azélaïque est utilisé pour traiter l’acné.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Azelaic acid |
| Point de fusion | ∼102 °C |
| Point d’ébullition | 286 °C (100 mmHg) |
| Densité | 1.225 g/mL |
| Quantité | 100 g |
| Point d’éclair | 215 °C (419 °F) |
| Forme physique | Cristalline |
| Beilstein | 1101094 |
| Indice de Merck | 14,905 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-669-1 |
| RTECSNumber | CM1980000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche