missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Embouts de micropipette d’automatisation
Description
- Pour l’échange Tecan™/Freedom EVO &, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, et SciClone™ Systems
- Pour le format 96 puits, non-ANSI et ANSI/SLAS (384), racks en polypropylène numéro 5
- Disponible avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- Stérile/non stérile disponible
- Disponible en version standard ou Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 embouts/rack, 10 racks/pack, 5 packs/valise
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 200 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de portoir | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans RNASE, sans DNase, non pyrogène |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Automatisation, Rond |
| Emballage | 96 pourboires/rack, 10 racks/pack, 5 packs/caisse |
| Afficher plus de résultats |