missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Tubes PCR à profil bas à 8 bandes
Description
Axygen™ Les tubes PCR à profil bas à 8 bandes sont idéaux pour les réactions à faible volume d’échantillons. Grâce à des moules hautement polis et précis, nos tubes assurent un transfert thermique précis et un joint étanche avec un choix de capuchons à bandes. La conception à profil bas permet une réduction du temps de réaction et de l’évaporation grâce à un volume d’air mort moindre. Les tubes sont disponibles en blanc et transparent, avec ou sans bouchons. Les tubes sont sans DNase-/RNase et non pyrogènes.
- Une conception à profil bas permet des réactions PCR plus rapides et plus efficaces
- Idéal pour les cycleurs thermiques de 0,1 mL
- Disponible en blanc ou transparent
- Sans DNase-/RNase et sans pyrogène
- Plage de volume recommandée = 5 μL à 125 μL
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RNase, DNase et libres non pyrogènes |
| Couleur | Blanc |
| Volume (métrique) | 0.1 mL |
| Quantité | 125/Pk. |
| À utiliser avec (équipement) | Cycleur thermique de 0,1 mL pour des réactions à faible volume d’échantillons |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon plat |
| Format | Barrette |
| Afficher plus de résultats |