missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ AxyMats™ Tapis de compression à puits à 96 ronds pour microplaques PCR
Description
Axygen™ Les AxyMats de compression™ sont idéalement adaptés pour aider à réduire l’évaporation et assurer une bonne étanchéité lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec Axygen des microplaques PCR et des films de scellement PlateMax™. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage de l’eau de Javel et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent aussi être réutilisés.
Pour une utilisation avec des puits 96/384 et des microplaques PCR
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Nb de puits | 96 |
| Nb par boîte | 50/Cs. |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Type de produit | Tapis de compression |
| Type de puits | Rond |
| Compatibilité avec les plaques | Microplaque PCR 96/384 puits |