missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Conseils d’automatisation 50 μL pour Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo, format de pointe 384

Description
- Format des pourboires : 96 pourboires
- Plage de volume à la pointe : 20 μL à 250 μL
- Matériau de la pointe : Polypropylène transparent
- Sans RNase-/DNase-/ADNg humain
- apyrogène
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres
résistants aux aérosols - Non stériles ou stériles
- Standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ de surface - Têtes compatibles : 96LT, 8LT
- Format rack : ANSI/SLAS
- Matériau du rack : Polypropylène
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 50 μL |
| Filtré | Filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNAse/RNAse |
| À utiliser avec (application) | Non pyrogénique utilisé pour des spécifications strictes sous des contrôles de procédé stricts. |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Automatisation, Rond |
| Emballage | SBS Portoir |
| Afficher plus de résultats |