missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Embouts d’automatisation Tecan™, Zymark™, Biotek™ et Dynamic Devices.
Description
- Gamme complète d'embouts de pipette pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides.
- Fabriqué selon des spécifications strictes sous des contrôles de procédé stricts.
- Assemblés par automatisation pour assurer des performances et une qualité uniformes.
- Les embouts sont certifiés exempts de RNase et de DNase, et apyrogènes.
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μL.
- Compatible avec les éléments suivants :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Biotek™ Precision™ et tête Precision XS 8 ou 12.
- Dynamic Devices Oasis M tête volume standard 8/96 canaux et tête faible volume à 96 canaux.
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 50 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de portoir | Vert clair |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNAse/RNAse |
| À utiliser avec (application) | Non pyrogénique utilisé pour des spécifications strictes sous des contrôles de procédé stricts. |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Automatisation, Rond |
| Afficher plus de résultats |