missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Cytomètre en flux, bleu/rouge/violet/vert
Description
- Le cytomètre à flux Attune NxT 2019 a élargi ses fonctionnalités pour faire avancer votre recherche. Conçu et développé pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre à flux Attune NxT offrent des options de configuration optique adaptables afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
- Logiciel Attune NxT gratuit avec des améliorations inspirées par les chercheurs
- Nouvelle option laser vert pour une utilité élargie et des options fluorochrome
- Fonction simple de récupération d’échantillons par bouton-poussoir
- La combinaison innovante de la technologie de focalisation acoustique combinée à la mise au point hydrodynamique traditionnelle permet des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres à débit. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
- Taux de coïncidence vrai de 35 000 événements/seconde (+10%)
- Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/seconde
- Analysez des échantillons petits ou limités plus rapidement que jamais
- Tests longs traditionnels exécutés efficacement
- Le cytomètre à flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, les tests microbiologiques, et plus encore.
- La conception modulaire de l’instrument’offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs de capacités grâce à une variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et améliorez facilement plus tard. La petite surface de l’instrument nécessite un espace minimal sur le banc, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
- Flexibilité—: 1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
- Les joueurs améliorables—sur le terrain choisissent d’ajouter des lasers supplémentaires quand vous le décidez
- Filtres passe-bande personnalisables pour élargir les choix de fluorochrome
- Le cytomètre Attune NxT Flow analyse facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système actionné par seringue résistant aux bouchons pour pousser l’échantillon avec une force allant jusqu’à 75 psi.
- Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
- Élimination des étapes de concentration longues avec le kit filtre sans lavage et sans lyse
- Analyse d’échantillons dilués, incluant le LCR, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les minces aspirates d’aiguille
- Acquisition d’un grand volume d’échantillons en un temps minimal
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • Cytomètre de focalisation acoustique Attune Minitower Windows™ 7 ordinateur 64 bits avec écran • plat de 23 pouces Cordon d’alimentation avec câble USB • NxT • • • • • • Licence logicielle Attune Carte de référence rapide 1 flacon de billes de suivi de performance Attune 1 bouteille de solution de lavage Attune 1 bouteille de solution d’arrêt 1x Solution d’arrêt Fluide de focalisation Attune (10 L) • |
| Format | Tube |
| Caractéristiques du laser | 488 nm, 405 nm, 637 nm, 532 nm |
| Gamme de produit | Accordez |
| À utiliser avec (équipement) | Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Quantité | 1 unité |