missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydromètres, forme ordinaire
Description
Ces hydromètres sont fabriqués pour répondre ou dépasser ASTM™ les spécifications E 100, acceptées par NIST™ les États-Unis. Bureau des mines.
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
- Sans thermomètre dans le corps
- Longueur approximative : 330 mm
- Température de normalisation : 60 °F
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité des instruments selon les normes fournies par NIST.
Compliance
Respecter ou dépasser ASTM les spécifications E 100 acceptées par NIST un U.S. Bureau des mines, calibré selon ASTM les spécifications E 126.
Spécifications
Spécifications
| Numéro ASTM | 7H; Avec la certification 3-pt |
| Incrément | 0,1° |
| Certifications/Conformité | Certification en 3 points, NIST, citée dans ASTM E100-14 Tableau 1, ASTM E126 |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Température de normalisation | 60 °F |
| Plage de l’API | 59 à 71° ASTM 7H-62 |