missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ AssureTouch™ Gants d’examen médical en nitrile Basics, sans poudre, avec bouts des doigts texturés.
Description
- Ces gants économiques, testés pour la chimiothérapie, offrent aux professionnelles et professionnels de la santé la protection des mains nécessaire pour prévenir l’exposition et la contamination lors de la manipulation de médicaments de chimiothérapie.
- Le nitrile de haute qualité ’ne compromet ni la dextérité manuelle ni la sensibilité tactile, et les bouts des doigts texturés assurent une prise sûre, même en milieu humide.
Spécifications
Spécifications
| Classification chimiothérapie | Oui |
| Chloré | Non |
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Extrémités des doigts texturées |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 2,8 mil |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |