Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR Armadillo, 384 puits, puits clairs, puits clairs
Description
Thermo Scientific™ Les plaques PCR Armadillo combinent la rigidité d’un cadre en polycarbonate avec des puits en polypropylène à paroi mince pour offrir une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer.
Thermo Scientific Les plaques PCR Armadillo combinent la rigidité d’un châssis en polycarbonate avec des puits en polypropylène à parois minces pour offrir une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer.
Ils sont disponibles en formats à 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs, et peuvent être commandés avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits clairs ou blancs; Choisissez le blanc pour des résultats QPCR supérieurs. Le cadre spécialement conçu résistant à la déformation et les multiples options de formats font des plaques PCR Armadillo le choix ultime pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.
- Cadre en polycarbonate pour un cycle thermique résistant à la déformation
- Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
- Puits en polypropylène à paroi mince pour un transfert de chaleur optimal
- Forme de puits optimisée pour une récupération maximale d’échantillons
- Lettrage alphanumérique plat et conception de puits de rebord surélevés pour une meilleure étanchéité thermique
- Un tablier optiquement dégagé permet une visibilité facile des puits
- Plusieurs options de couleurs de cadre, toutes disponibles en puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
- Volume maximal du puits 40 μL
- Volume de travail maximal 25 μL
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt RNase /DNase |
| Emballage | 50 Plate |
| Gamme de produit | Armadillo |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou cycleurs thermiques |
| Modèle de jupe | À jupe |
| Matériau | Polycarbonate, Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 40 μL |
| Afficher plus de résultats |
Ce produit est vendu sous licence d’AG Eppendorf .