missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ ArcGuard™ Ensemble de manteau/legging long calibre 40 avec capuche/gants de tension standards (11)
Description
- Fermeture avant FR à crochet et boucle
- Col dressé pour une couverture supplémentaire
- Poignets en tricot côtelé pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Vêtements brodés avec une classification d’arc
- Déconnexion rapide et bandes d’épaule ajustables sur la salopette
- Ouverture de jambe extensible pour s’adapter par-dessus les bottes
- Crochet et boucle sur le côté pour un accès facile
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kit d’arc électrique |
| Type de couture | Cousue |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | Marine |
| Suspendre | Réglable |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Intensité des arcs électriques | 40 cal/cm² |
| Certifications/Conformité | CAT 4, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Afficher plus de résultats |