missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Aquasearcher™ Ductmètre AB33EC
Description
- Températures de référence de lecture sélectionnables de 20 ou 25 °C avec options de courbes linéaires et compensation automatique de la température
- Comprend l’arrêt automatique, la compensation automatique de température, le facteur TDS ajustable et la compatibilité avec la sonde de conductivité à 2 ou 4 cellules
- Équipé d’un grand 6,5 po. Écran LCD et clavier tactile
- Dispose d’une mémoire de 1000 éléments pour les mesures et la piste d’étalonnage
- Fournit des capacités de connectivité et de sortie de données avec RS232 et USB son interface
- i-Steward surveille l’état des électrodes afin d’assurer une précision de mesure répétable et constante
- Une interface utilisateur intuitive rend la modification des paramètres, l’exécution de la configuration et l’étalonnage aussi simples qu’avec un téléphone intelligent
- Choisissez entre seulement le posemètre AB33EC avec porte-électrodes et un kit complet incluant un posemètre AB33EC, une sonde STCON7 et 4 kits standards de conductivité (84 μS/cm, 50 mL)
Spécifications
Spécifications
| Précision (conductivité) | ±Lecture ±de 0,5% 2 chiffres de moindre signification |
| Résultats | RS232, USB appareil (inclus) |
| Comprend | Mesureur AB33EC, porte-électrodes |
| Modes de mesure | Arrêt automatique, Continu |
| Gamme (conductivité) | 0,001 μS/cm minimum, autonomie |
| Gamme (salinité) | 0,01 alimentation minimum, autonomie |
| Gamme (TDS) | 0,1 mg/L à 200 g/L |
| Plage de températures (métrique) | -5 °C à +110 °C |
| Gamme (résistivité) | 1 à 100 M-cm Ω |
| Type d’écran | Matrice de points à une ligne LCD |
| Afficher plus de résultats |