missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MicroAmp™ Bande optique à 8 tubes, 0,2 mL

Numéro de catalogue. 4316567
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 bandes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4316567 125 bandes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4316567 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4316567

Comprend

1000 tubes en bandes de 8

Exige

Plateau ou plateau de contention spécifique à chaque instrument

Conductivité thermique maximisée

Conçu de façon optimale pour s’adapter parfaitement aux Applied Biosystems systèmes PCR en temps réel ou aux cycleurs thermiques pour un contrôle précis des températures de cyclage.

Consultez le manuel de l'utilisateur ou l'insert d'emballage pour les informations limitées sur la licence d'étiquette et les marques déposées.

PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)

Spécifications

Certifications/Conformité Certifié sans ADN/Rnase
Couleur Optique
Volume (métrique) de travail 0.2 mL
Volume (métrique) 0.25 mL
Quantité 125 bandes
À utiliser avec (équipement) Cycleurs thermiques ou systèmes de PCR en temps réel
Gamme de produit MicroAmp™
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Contenu : 1000 tubes en bandes de 8
Rangement : Température ambiante
Vitesse de réaction Standard
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Type de bouchon À ajouter
Format (125) Bandes à 8 tubes
Type de produit Bande optique à 8 tubes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats