missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ANSI Panneau : PLANCHER GLISSANT QUAND IL EST MOUILLÉ

Numéro de catalogue. 19112888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polystyrène
Plage de températures (impériale):
-40 °F à 176 °F
-40 °F à 230 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Plage de températures (impériale)
19112888 Polystyrène -40 °F à 176 °F
19112832 Aluminium -40 °F à 230 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19112888 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 21713

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation non adhésive. Le Brady™ panneau Slippery When Wet ANSI Sign est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Résistants à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les trous d’angle offrent des solutions de montage faciles dans divers environnements

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Polystyrène
Quantité 1 de chaque
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 7 in
Température max. (impériale) 176 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0591 po.
Largeur (impériale) 10 in
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 176 °F
Dimensions (L x P) 10 x 7 po.
Texte affiché LE PLANCHER EST GLISSANT LORSQU’IL EST MOUILLÉ
Couleur Noir sur fond jaune
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats