missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Amylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 104 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1106 |
| Poids de formule | 87.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133 |
| RTECSNumber | SC0300000 |
| TSCA | Oui |