missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampac™ Pochettes Flexibles SealPAK

Numéro de catalogue. 0181225B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm)
12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm)
16 x 12 po. (40,6 x 30,5 cm)
16 x 9,5 po. (40,6 x 24,1 cm)
6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm)
8 x 6,5 po. (20,3 x 16,5 cm)
9,5 x 8 po. (24,1 x 20,3 cm)
Capacité (impériale):
4 oz.
16 oz
24 oz.
32 oz
48 oz.
64 oz
96 oz.
Matériau:
Feuille
PET, Polyéthylène
Polyester
Quantité:
1200/Cs.
1800/Cs.
2400/Cs.
360/Cs.
480/Cs.
720/Cs.
960/Cs.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Capacité (impériale) Matériau Quantité
0181225B 16 x 9,5 po. (40,6 x 24,1 cm) 64 oz Polyester 480/Cs.
0181216 8 x 6,5 po. (20,3 x 16,5 cm) 16 oz Polyester 1800/Cs.
0181225AA 9,5 x 8 po. (24,1 x 20,3 cm) 24 oz. Polyester 1200/Cs.
0181225BB 12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm) 48 oz. Polyester 720/Cs.
0181225GG 16 x 12 po. (40,6 x 30,5 cm) 96 oz. Polyester 360/Cs.
01812780 6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm) 4 oz. Feuille 2400/Cs.
0181217 12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm) 32 oz Polyester 960/Cs.
0181225A 6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm) 4 oz. PET, Polyéthylène 2400/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 0181225B Fournisseur Ampac™ Code fournisseur KAP406 24

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les échantillons d’histologie et de pathologie ainsi que pour l’élimination sécuritaire des déchets biologiques dans les installations médicales, institutionnelles et industrielles

Recommandé pour les applications nécessitant un stockage à long terme, des objets plus tranchants ou des solutions chimiques.

  • Pochettes transparentes avec doublure en polyéthylène
  • Peut résister aux rayons infrarouges et gamma
  • Peut être congelé, chauffé au micro-ondes ou bouilli sans dommage
  • Facile à refermer
  • 2,5 mil
  • À utiliser avec Ampac un scellant de pochette Flexibles (cat. no 01-812-15 ou 01-812-15B) et un coupe-pochette pratique (01-812-21)

Order Info

Aussi disponible dans des rouleaux tubulaires thermoscellables qui permettent de créer des pochettes de taille personnalisée.

Spécifications

Matériau Polyester
Quantité 480/Cs.
Plage de températures (métrique) -56 °C à +115 °C
Épaisseur (impériale) 2,50 mil
Dimensions (L x P) 16 x 9,5 po. (40,6 x 24,1 cm)
Longueur (impériale) 16 in
Largeur (impériale) 9,5 in
Capacité (impériale) 64 oz
Longueur (métrique) 40.6 cm
Largeur (métrique) 24.1 cm