Learn More
Sulfate d’ammonium, Puratronic™, 99,999% (base métallique)
Description
En biochimie, il est utilisé pour la purification des protéines via la méthode de précipitation par sulfate d’ammonium. Le sulfate d’ammonium est utilisé en agriculture comme engrais; C’est un engrais azoté à libération lente et une riche source de nutriments soufrés. Elle est utilisée comme conditionneur de pâte dans les produits de boulangerie. Il est utilisé comme matière première pour divers produits chimiques tels que les teintures et les produits pharmaceutiques. C’est un composant des agents ignifuges et de la poudre d’extincteur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium sulfate |
| Point de fusion | ∼280 °C (décomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Densité | 1.769 g/mL |
| Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
| Indice de Merck | 14,555 |
| Renseignements sur la solubilité | Très soluble dans l’eau. Il est insoluble en acétone, éther et éthanol. Elle est aussi insoluble dans l’ammoniac liquide. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-984-1 |
| RTECSNumber | BS4500000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche