missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Sulfate d’ammonium Calbiochem™,
Description
Hygroscopique
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Sulfate |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Remarques sur le degré de pureté | Par méthode formol |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >99% |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Poids de formule | 132.1 |
| Pourcentage de pureté | >99% |
Safety and Handling
| RTECSNumber | BS4500000 |
| Recommended Storage | Conserver à 15° à 30 °C (59° à 86 °F). |