missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydrate, pour l’analyse ACS, 81 à 83% de MoO3, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium molybdate tetrahydrate |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 81 à 83% de MoO3 |
| Poids de formule | 1235.86 |
| Niveau | ACS |
| Densité | 2.87g/mL |