missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium formaté (Optima LC/MS), Fisher Chemical
Description
Ammonium, Formate, Optima
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Formate |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 à 7.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 50 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Notes sur le pourcentage d’essai | 99% min |
| Formule linéaire | HCO2NH4 |
| Poids de formule | 63.06 |
| Afficher plus de résultats |