missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution ammoniaque 25%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 37,7 °C (1013 hPa) |
| Point de fusion | -57,5 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥ 25.0% |
| Densité | 0,903 g/cm3 (à 20 °C) |
| Synonyme | Ammonium hydroxide solution, Ammonia water |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 15,4 à 33,6% (V) |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Pression de vapeur | 483 hPa (20 °C) |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 2 à 25 °C |