missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure d’aluminium anhydre 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 256°C |
| Nom ou substance chimique | Aluminum Bromide Anhydrous |
| Point de fusion | 98°C |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1725 |
| Poids de formule | 266.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-1022 |
| RTECSNumber | BD0350000 |
| TSCA | Yes |