missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Modèle 111 cousu 1500 PLUS, salopette avec capuche et boucles pour les doigts
Description
- Tissu filtrant SMS les particules : Filtre 100% des particules sur 3 microns (selon le test de pénétration de particules KAKEN)
- Perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau : Assure une protection contre les contraintes thermiques
- Ajustement corporel optimisé : Confort accru
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes à usage unique |
| Taille | 3X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Boucle pour le pouce |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |