missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaProTech Critical Cover™ GenPro™ Bouffants
Description
- Protection de base pour les environnements non dangereux
- Élastique non liant, sans latex
- Ajustement sécurisé
- Coutures surjetées
- Matériau léger
- Blanc
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouffant en salle blanche |
| Taille | 26 in |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de conception | Ouverture élastique non liée |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | BO-138 |
| Type de couture | Surjetée |
| Stérilité | Non stériles |
| Afficher plus de résultats |