missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-ionone 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Ionone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 148 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 192.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2387 |
| RTECSNumber | EN0525000 |
| TSCA | Oui |