missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Alpha-D-Galactose-1-phosphate, sel dipotassique, Calbiochem™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Alpha-D-Galactose-1-phosphate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Remarques sur le degré de pureté | par titrage |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99% |
| Renseignements sur la solubilité | Facilement soluble dans l’eau froide |
| Poids de formule | 336.3 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 242-783-3 |
| Recommended Storage | Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas stocker au-dessus de -20 °C (-4 °F). |