missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide alpha-Cyano-4-hydroxycinnamique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid |
| Point de fusion | 250 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 189.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |