missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies ali-Q™ 2 Contrôleur de pipet à aliquotation
Description
- 3 modèles : ali-Q 2 (vitesse fixe à vitesse élevée), ali-Q 2 LS (vitesse fixe à basse vitesse), ali-Q 2 VS (modèle à vitesse variable)
- Les gâchettes grises sont sensibles au toucher pour tous les modèles – les vitesses ne s’appliquent qu’à l’aliquotation (quand on utilise le bouton violet)
- Capacité d’étalonnage embarquée/en laboratoire, béquille amovible
- Aliquotation hautement précise et reproductible d’une simple pression sur un seul bouton
- Pas besoin de calculer le ménisque à l’œil
- Utilisez n’importe quelle marque et taille de pipettes sérologiques; Performance optimale lors de l’utilisation Wobble-not™ de pipettes
- Un système de mesure intelligent permet des corrections en temps réel selon les conditions environnementales variables
- La précision et la précision sont maintenues à n’importe quel angle de distribution pour des positions corporelles plus confortables; particulièrement bénéfique sous un capot
- Boutons hautement sensibles, à commande tactile, d’aspiration et de distribution
- Autoportant, comme toutes Ovation™ les pipettes, avec une prise ergonomique et confortable
Spécifications
Spécifications
| Précision | 2% à 0,5 et 5 mL (à vitesse 7) |
| Type de batterie | Lithium-ion rechargeable |
| Cônes compatibles | Toute pipette sérologique |
| Aperçu général | Capable de distribuer des aliquotes à différentes vitesses |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Mauve |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | minée |
| Type de prise | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus de résultats |