Learn More
Alconox™ Liquinox™ Détergent liquide pour nettoyage critique

Description
Ce détergent anionique doux concentré convient au nettoyage manuel et par ultrason.
Liquinox Composé principalement d’un mélange homogène de sulfonate d’alkylaryl linéaire de sodium, sulfonate de xylène de sodium, alcanolamide et alcool éthoxylé.
- Concentré(e)
- Sans phosphate, biodégradable et facilement éliminable.
- Entièrement soluble dans l’eau dure et l’eau douce.
- Remplace les acides corrosifs et les solvants dangereux.
- Dilution 1:100 (diluer 10 mL dans 1 L d’eau).
- Rinçage facile—donnant des résultats fiables sans résidus interférents.
- Permet de réussir les tests de validation du nettoyage pour l’accréditation des laboratoires et l’approbation des inspections d’usine.
- Autorisé par le USDA pour utilisation dans les usines de transformation de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral.
Utilisé pour nettoyer :
Instruments médicaux, verrerie de laboratoire, équipements sous vide, matériel de culture cellulaire, équipements de protection individuelle, appareils d’échantillonnage, cathéters, tubulures, verres à vin, salles blanches, dispositifs médicaux, pièces optiques, composants électroniques, appareils pharmaceutiques, équipements de fabrication de cosmétiques, pièces métalliques moulées, pièces forgées et embouties, composants industriels, conduites, réservoirs et réacteurs. Réussit le test de résidus inhibiteurs pour l’analyse de l’eau. Utilisé pour la verrerie d’analyse sensible aux phosphates.
Utilisé pour éliminer :
Saletés, sable, crasse, dépôts biologiques, graisse, huiles, sang, tissus, particules, dépôts, produits chimiques et solvants.
Surfaces nettoyées :
Formulation inhibitrice de corrosion recommandée pour le verre, le métal, l’acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, le plastique, le ciment et la fibre de verre. Peut être utilisé sur des métaux tendres comme le cuivre, l’aluminium, le zinc et le magnésium s’ils sont rincés rapidement. Utilisé pour la restauration d’œuvres d’art.
Méthode de nettoyage :
Trempage, brossage, éponge, chiffon, nettoyage ultrasonique, circulation en flux ou nettoyage en place. Produit moussant— non recommandé pour la pulvérisation ou l’utilisation en machine.
Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication.
Order Info
3,8 L (1 gal) Permettent de préparer 378,5 L (100 gal) de solution de nettoyage.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent liquide pour nettoyage critique |
| Forme | Liquide |
| pH | 8.5 |
| Aspect | Jaune pâle |
| Composition | Détergent anionique, alkylaryl suifonate de sodium, xylène suifonate de sodium, alcanolamide, alcool éthoxylé, eau. |
| Type de conteneur | Boîte |
| Contenu et stockage | Conserver fermé et en position verticale dans un endroit frais et sec à 15 ° à 3 °C. |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des instruments médicaux, verrerie de laboratoire, équipements sous vide et matériel de culture cellulaire. |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |
| Volume (métrique) | 3.78 L |