missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Al-23 tige ronde solide, diamètre : 0,8 mm, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AA32922DM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA32922DM 100 mm
AA32922DR 200 mm
AA32922DT 250 mm
AA32922DW 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA32922DM Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 32922DM

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécifications

Nom ou substance chimique Al-23 Solid Round Rod
Quantité 100 mm