Learn More
AK Boucliers de table de travail protecteurs
Description
Ces boucliers acryliques durables sont idéaux pour être utilisés avec le sang, les liquides, les échantillons de culture ou d’autres matériaux dangereux. Le dessus incliné protège la face contre les éclaboussures et les particules volantes, tandis que le design breveté du côté courbé permet un mouvement plus naturel du bras, permettant aux ouvriers d’atteindre plus facilement la surface de travail. Les boucliers sont disponibles en deux épaisseurs : 3/8 et 1/4 po. (0,95 et 0,6 cm). Le 3/8 de po. un bouclier épais (0,95 cm) offre une protection contre l’exposition aux radiations lorsqu’il est utilisé avec des isotopes à faible émission bêta comme le 32P. Le 1/4 de pouce. Un bouclier épais (0,6 cm) doit être utilisé uniquement pour la protection contre les éclaboussures. Les deux blindages offrent un choix entre deux tailles de surface de travail : 12L × 12 po. L (31 × 31 cm) ou 12 L × 16 po. W (31 × ans 41 cm). Tous les boucliers font 20 pouces. haute (51 cm).
Spécifications
Spécifications
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Hauteur (impériale) | 20 in |
| Largeur (métrique) | 30.4 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0.95 cm |
| Hauteur (métrique) | 50.8 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour utilisation avec le sang, les liquides, les échantillons de culture ou d’autres matières dangereuses |