missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Air Systems™ Aspirateurs HEPA électriques

Numéro de catalogue. 19821851
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
18,93 L (640 oz)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19821851 18,93 L (640 oz)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19821851 Fournisseur Air Systems™ Code fournisseur AV5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Tension 120 V
Comprend Filtres, trousse d’outils, kit de poignée et de roue
Type de produit Aspirateur électrique
Matériau Acier inoxydable
Capacité (impériale) 18,93 L (640 oz)
Capacité (métrique) 18.9 L
Capacité (impériale) de réservoir 896 oz.
Capacité (métrique) du réservoir 26.49 L
Type de filtre HEPA
Puissance 900 W
Puissance (CV) 1.3 hp
Ampérage 7.5 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats