missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Air Systems™ Kit de ventilation en espace confiné : accessoires
Description
Pour utiliser avec Air Systems le kit de ventilation en espace confiné : (Cat. No 18-999-331)
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Diamètre (impériale) du conduit | 8 in |
| Diamètre (métrique) du conduit | 20.32 cm |
| Type de produit | Conduits standards, 7,6 m (25 pi), 2 menottes |
| À utiliser avec (équipement) | Saddle Vent™ |
| Comprend | Conduit, 2 menottes, sangle, boucle |
| Longueur (impériale) du conduit | 300 pouces. |
| Longueur (métrique) du conduit | 762 cm |
| Matériau | Vinyle |