missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme Agarose, MP Biomedicals™
Description
Cette agarose standard peut être utilisée à des concentrations comprises entre 0,8% et 2%. Les transferts du Sud et du Nord peuvent être effectués efficacement à partir d’eux.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∼89 °C (1,5% de gel) |
| Quantité | 500 g |
| Force du gel | ≥1200 g/cm3 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (1,5 g plus 100 ml) |
| Niveau | Biologie moléculaire |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante (15-30 °C). |